Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 6377-890 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 180 Glühbirne(n) LED 3,6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 6377-890 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 180 Glühbirne(n) LED 3,6 W
Konstsmide 6377-890 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 180 Glühbirne(n) LED 3,6 W
Konstsmide 6377-890 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 180 Glühbirne(n) LED 3,6 W
Konstsmide 6377-890 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 180 Glühbirne(n) LED 3,6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70055827
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     6377-890
EAN/GTIN:
     7318306377898
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl an Lampen
180 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
3.6 W
Lampenleistung
0.064 W
Lichtfarbe
Bernstein
Lichtleistung
2 lm
Farbtemperatur
2200 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3000 mm
Länge (mm)
6800 mm
Kabellänge
5 m
Leuchtmittel-Abstand
60 mm
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
30 V
Sonstige Funktionen
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konstsmide
7318306070072
ab € 5,86*
Zubehör
Konstsmide
3608-003
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.