Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 3199-103 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur LED 1,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 3199-103 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur LED 1,2 W
Konstsmide 3199-103 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur LED 1,2 W
Konstsmide 3199-103 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur LED 1,2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70055835
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3199-103
EAN/GTIN:
     7318301991037
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Deko-Figur
LED Dekolicherkette, 20 transparente Sterne, mit an/aus Sch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Produktfarbe
Transparent
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Tragbar
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
1.2 W
Lampenleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
54 mm
Länge (mm)
1330 mm
Kabellänge
0.3 m
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsspannung
1.5 V
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Sonstige Funktionen
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.