Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions EloPOS 1,5 GHz J4105 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions EloPOS 1,5 GHz J4105 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen
Elo Touch Solutions EloPOS 1,5 GHz J4105 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen
Elo Touch Solutions EloPOS 1,5 GHz J4105 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen
Elo Touch Solutions EloPOS 1,5 GHz J4105 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen
Elo Touch Solutions EloPOS 1,5 GHz J4105 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen
Elo Touch Solutions EloPOS 1,5 GHz J4105 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70096521
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E440234
EAN/GTIN:
     843173105154
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Weitere Informationen:
Grafik
Graphikadapter Hersteller
Intel
Grafikkarte
UHD Graphics 600
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Sonstige Funktionen
Weitere Anschlüsse
Micro USB 2.0, Cash Drawer, USB-C
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
LCD
Helligkeit
220 cd/m²
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Kontrastverhältnis
400:1
Bildwinkel, horizontal
45 °
Bildwinkel, vertikal
50 °
Reaktionszeit
10 ms
Effektive Bildfläche
344.2 x 193.5 mm
Seitenverhältnis
16:9
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Line-out
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Zertifizierung
UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, Mexico NOM, C-Tick/RCM, VCCI, Argentina S-Mark, CCC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
462 mm
Verpackungstiefe
299 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
7300 g
Ergonomie
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84715000
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
386.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
221.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
369.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
4900 g
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8 GB
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessor
J4105
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
4 MB
Prozessor-Threads
4
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
Stromversorgung
180 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45), Seriell
Schnellstartübersicht
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Speichermedien Typ
SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD Schnittstelle
SATA
SSD-Formfaktor
M.2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 926,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,44*
€ 1.222,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,26*
€ 1.210,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,74*
€ 1.151,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,55*
€ 1.125,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,67*
€ 1.102,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E155834
ab € 289,13*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E324341
ab € 231,54*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E683595
ab € 364,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,61*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,72*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 200,17*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 132,37*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E673037
ab € 185,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E440808
ab € 898,68*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E440439
ab € 846,97*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E441968
ab € 1.510,00*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E442161
ab € 1.333,72*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E442550
ab € 1.363,93*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E442365
ab € 1.493,28*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E441385
ab € 1.089,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.