Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407472 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1407472 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact 1407472 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70133892
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407472
EAN/GTIN:
     4046356776691
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
Crossover-Kabel
Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), CC-Link IE CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 2 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
118 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 76,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1417430
ab € 21,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1417443
ab € 23,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1414410
ab € 8,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1422205
ab € 13,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1414406
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 10,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 14,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,54*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.