Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB XLP1-6BC Elektroschalter 3P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB XLP1-6BC Elektroschalter 3P Grau
ABB XLP1-6BC Elektroschalter 3P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70181527
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SEP101891R0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Sicherung
Sicherungslasttrenner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
1800 g
Energie
AC Eingangsspannung
800 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Schaltleistung
50000 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
1800 g
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Zertifizierung
IEC60947-3
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
NHP 403625R0001
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.