Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha SoftFinish Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha SoftFinish Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Wiha SoftFinish Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Wiha SoftFinish Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Wiha SoftFinish Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70182840
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01097
EAN/GTIN:
     4010995010973
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Schont Ihre Gesundheit
Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Steigert Ihre Effizienz
Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Länge (mm)
246 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
177 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Schraubendreher mit einer Richtung
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Schraubendreher-Bits Größe
12 mm
Klingenbreite
13 mm
Rollendicke
13 mm
Klingenlänge
125 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
01076
ab € 4,50*
Zubehör
Wiha
01095
ab € 7,31*
Zubehör
Wiha
01098
ab € 9,52*
Zubehör
Wiha
01092
ab € 6,17*
Zubehör
Wiha
01093
ab € 6,34*
Zubehör
Wiha
01096
ab € 10,68*
Zubehör
Wiha
01094
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.