Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha SoftFinish Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha SoftFinish Einzeln Standard-Schraubendreher
Wiha SoftFinish Einzeln Standard-Schraubendreher
Wiha SoftFinish Einzeln Standard-Schraubendreher
Wiha SoftFinish Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70185776
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01094
EAN/GTIN:
     4010995010942
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Schont Ihre Gesundheit
Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Steigert Ihre Effizienz
Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Länge (mm)
238 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
116 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Schraubendreher-Bits Größe
9 mm
Klingenbreite
10 mm
Rollendicke
10 mm
Klingenlänge
125 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
01076
ab € 4,39*
Zubehör
Wiha
01095
ab € 7,33*
Zubehör
Wiha
01098
ab € 9,48*
Zubehör
Wiha
01092
ab € 6,19*
Zubehör
Wiha
01093
ab € 6,36*
Zubehör
Wiha
01097
ab € 10,94*
Zubehör
Wiha
01096
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.