Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS251002R0064 Stromunterbrecher 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS251002R0064 Stromunterbrecher 1
ABB 2CDS251002R0064 Stromunterbrecher 1
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70190084
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251002R0064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
10 g
Energie
Nennstrom
6 A
Merkmale
Anzahl der Pole
1
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,23*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,23*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,74*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,19*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,22*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 40,19*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,27*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 51,90*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 40,25*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.