Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Hama Elegance Pro Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Elegance Pro Weiß
Hama Elegance Pro Weiß
Hama Elegance Pro Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70215376
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186318
EAN/GTIN:
     4047443408068
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
  • DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt
    - Geräuscharmes Uhrwerk
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
105 mm
Tiefe
51 mm
Gewicht
143 g
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA Mignon
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Wecker
Ja
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: hama funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186416
ab € 14,68*
Ähnlich
Hama
00186304
ab € 10,15*
Ähnlich
Hama
00186305
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00186381
ab € 27,97*
Ähnlich
Hama
00186373
ab € 9,08*
Ähnlich
Hama
00186319
ab € 19,80*
Ähnlich
Hama
00136296
ab € 22,96*
Ähnlich
Hama
00186322
ab € 14,54*
Ähnlich
Hama
00186321
ab € 14,17*
Ähnlich
Hama
00186331
ab € 10,73*
Ähnlich
Hama
00186332
ab € 26,15*
Ähnlich
Hama
00186328
ab € 8,11*
Ähnlich
Hama
00186335
ab € 4,88*
Ähnlich
Hama
00185860
ab € 10,70*
Ähnlich
Hama
00186391
ab € 5,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.