Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama RC 550 Digitaler Wecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama RC 550 Digitaler Wecker Weiß
Hama RC 550 Digitaler Wecker Weiß
Hama RC 550 Digitaler Wecker Weiß
Hama RC 550 Digitaler Wecker Weiß
Hama RC 550 Digitaler Wecker Weiß
Hama RC 550 Digitaler Wecker Weiß
Hama RC 550 Digitaler Wecker Weiß
Hama RC 550 Digitaler Wecker Weiß
Hama RC 550 Digitaler Wecker Weiß
Hama RC 550 Digitaler Wecker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70215378
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186319
EAN/GTIN:
     4047443409386
Suchbegriffe:
Tischuhr
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
  • DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt
    - Aus- und einschaltbarer Helligkeitssensor aktiviert sich bei Dunkelheit automatisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
80 mm
Tiefe
25 mm
Gewicht
186 g
Bildschirm
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Orange
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA Mignon
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Wecker
Ja
Snooze Funktion
Ja
Thermometer
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: Wecker, hama tischuhr, tischuhr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186416
ab € 14,72*
Ähnlich
Hama
00186304
ab € 10,18*
Ähnlich
Hama
00186305
ab € 14,10*
Ähnlich
Hama
00186381
ab € 27,93*
Ähnlich
Hama
00186318
ab € 20,85*
Ähnlich
Hama
00186448
ab € 13,95*
Ähnlich
Hama
00186373
ab € 9,15*
Ähnlich
Hama
00136296
ab € 22,91*
Ähnlich
Hama
00186322
ab € 14,57*
Ähnlich
Hama
00186321
ab € 14,19*
Ähnlich
Hama
00186331
ab € 10,92*
Ähnlich
Hama
00186332
ab € 24,16*
Ähnlich
Hama
00186328
ab € 8,11*
Ähnlich
Hama
00186335
ab € 4,87*
Ähnlich
Hama
00185860
ab € 10,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.