Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Hama Retro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Retro Grau
Hama Retro Grau
Hama Retro Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70216130
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186324
EAN/GTIN:
     4047443410214
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Die Aufgabe eines Weckers ist eigentlich ganz einfach: Der Schlafende muss geweckt werden. Leider verhindert nerviges Ticken das Einschlafen. Der Wecker "Retro" hat einen schleichenden Sekundenzeiger und hilft nur noch beim Aufwecken.

- Geräuscharmes Uhrwerk durch schleichenden Sekundenzeiger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
120 mm
Tiefe
40 mm
Gewicht
150 g
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA Mignon
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Wecker
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: hama funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186416
ab € 14,72*
Ähnlich
Hama
00186304
ab € 10,18*
Ähnlich
Hama
00186305
ab € 14,10*
Ähnlich
Hama
00186381
ab € 27,93*
Ähnlich
Hama
00186318
ab € 20,85*
Ähnlich
Hama
00186448
ab € 13,95*
Ähnlich
Hama
00186373
ab € 9,15*
Ähnlich
Hama
00186319
ab € 19,73*
Ähnlich
Hama
00136296
ab € 22,91*
Ähnlich
Hama
00186322
ab € 14,57*
Ähnlich
Hama
00186321
ab € 14,19*
Ähnlich
Hama
00186331
ab € 10,92*
Ähnlich
Hama
00186332
ab € 24,16*
Ähnlich
Hama
00186328
ab € 8,11*
Ähnlich
Hama
00186335
ab € 4,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.