Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Photon GOLD Netzteil 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec Photon GOLD Netzteil 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec Photon GOLD Netzteil 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec Photon GOLD Netzteil 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec Photon GOLD Netzteil 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec Photon GOLD Netzteil 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec Photon GOLD Netzteil 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec Photon GOLD Netzteil 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec Photon GOLD Netzteil 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec Photon GOLD Netzteil 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70250795
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     GDP-650C-RGB
EAN/GTIN:
     753263075895
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die Photon GOLD Serie ist der solide Einstieg für Gamer, die den ultimativen Lichtkick suchen. Der +5V adressierbare LED Anschluss ermöglicht ein
weitreichendes Spektrum an Lichteffekten und unterstützt alle gängigen Synchronisationssysteme wie: ASUS AURA SYNC, MSI MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK POLYCHROME SYNC und GIGABYTE RGB FUSION.

Ebenso bietet das Netzteil auch eine bestimmte Anzahl an vordefinierten, autarken Effekten ohne Mainboardunterstützung an, die sich über einen Taster am Netzteil einstellen lassen. Über einen kleinen Kippschalter der sich ebenfalls am Netzteil befindet kann man zwischen der Mainboardsteuerung (falls vorhanden) oder den integrierten Effekten wählen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
550 mm
Anzahl SATA Stromstecker
6
SATA-Netzkabellänge
150,550 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150,550 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express Netzkabellänge
550 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
550 mm
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Semi-Modular
Energie
Gesamtleistung
650 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
53 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
PS/2
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
140 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Beleuchtung
Ja
Sonstige Funktionen
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
2120 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.