| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-70254053 Herst.-Nr.: FELCO 13 EAN/GTIN: 783929100173 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zuverlässigkeit: komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar
Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille
Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand und des Handgelenks, optimierter Kraftaufwand dank der idealen Form der Griffe, des abgewinkelten Kopfes und der Puffer-Stossdämpfer / rutschfeste Beschichtung Weitere Informationen: Merkmale | Schneidesystem | Amboss | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Aluminium | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Rot | ![](/p.gif) | Material Messer | Stahl | ![](/p.gif) | Klingenfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Sicherheitssperre | Ja | Gewicht und Abmessungen | Klingenlänge | 270 mm | ![](/p.gif) | Ausschnittkapazität | 30 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 310 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blumenschere, Gartenschere, Rebenschere, Rebschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, felco rebenscheren, rebschere, astschere bypass |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |