Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felco 8 Astschere Amboss Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felco 8 Astschere Amboss Rot
Felco 8 Astschere Amboss Rot
Felco 8 Astschere Amboss Rot
Felco 8 Astschere Amboss Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70254067
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     FELCO 8
EAN/GTIN:
     783929100067
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
Zuverlässigkeit: komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille

Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand und des Handgelenks, optimierter Kraftaufwand dank der idealen Form der Griffe, des abgewinkelten Kopfes und der Puffer-Stossdämpfer / rutschfeste Beschichtung
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Amboss
Materiallgriff
Aluminium
Handgrifffarbe
Rot
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Sicherheitssperre
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
210 mm
Ausschnittkapazität
25 mm
Gewicht
245 g
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Felco
2/91
ab € 3,30*
Zubehör
Felco
7/3
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.