Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF746Cx Laser A4 1200 x 1200 DPI 27 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS MF746Cx Laser A4 1200 x 1200 DPI 27 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF746Cx Laser A4 1200 x 1200 DPI 27 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70275531
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3101C019
EAN/GTIN:
     8714574662008
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Farb-Fax
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
Maximale Druckgröße
216 x 356 mm
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Legal, Brief, Aussage
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Benutzerdefinierte Medienbreite
100 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
148 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 176 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
50 - 105 g/m²
Duplexmediengewicht
60 - 200 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
50000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
750 - 4000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, PostScript, UFRII
Leistungen
Speicherkapazität
1000 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
62 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
63 dB
Schallleistungspegel (Standby)
42 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
50 Blätter
Art der Papierzuführung
Kassette
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
550 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Gewicht und Abmessungen
Breite
471 mm
Tiefe
469 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
26700 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, HTTPS, IPPS, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS, LPD, RAW, WSD-Print, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
DHCPv6, LPD, RAW, WSD-Print, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP
Management-Protokolle
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung
9600 x 9600 DPI
Scan to
E-Mail, FTP, PC, USB
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Eingabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Graustufen
256
Scan-Treiber
ICA, TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
27 Kopien pro Minute
Duplex-Kopiergeschwindigkeit (schwarz, US Letter)
21.9 Seiten pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
9.8 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
11.3 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Ausweiskopierfunktion
Ja
Ränderlöschfunktion
Ja
Fax
Fax-Auflösung (schwarz)
400 x 400 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
512 Seiten
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Kurzwahlen
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
281
Faxweiterleitung
Ja
Faxsendung
310 Positionen
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Faxdoppeltzugang
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
1390 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
530 W
Stromverbrauch (Standby)
18 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.7 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
27 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Aufwärmzeit
13 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7.7 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
8.6 s
Druckränder
5 mm
Barcode-Druck
Ja
Sicheres Drucken
Ja
Weitere Suchbegriffe: Farb-Faxgerät, Farbfax, Farbfaxgerät, Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, all-in-one-drucker canon, 3 in 1 drucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,60*
€ 663,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,11*
€ 653,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,25*
€ 648,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,96*
€ 634,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,18*
€ 588,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.