Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Wickelverpackung
>
Buchverpackung
>
Artikel
Fellowes 7374101 Briefumschlag Braun
Menge:
Packung
Produktinformationen:
icecat
Lager 505
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-71600026
Hersteller:
Fellowes
Herst.-Nr.:
7374101
EAN/GTIN:
4250414104047
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Papierformat
A3 (297 x 420 mm)
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
510 mm
Dicke
92 mm
Innenmaße (B x T x H)
325 x 455 x 80 mm
... >
Postzubehör
>
Briefumschläge & Versandtaschen
>
Briefumschläge
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Buchverpackung
,
Bücherverpackung
,
Kalenderpack
,
Kalenderverpackung
,
Wellpapp Kalenderpack
,
Wellpapp Kalenderverpackung
,
Wellpappe Kalenderpack
,
Wellpappe Kalenderverpackung
,
Kreuzverpackung
,
Rahmen-Verpackung
,
Rahmenverpackung
,
Wellpapp Wickelverpackung
,
Wellpappe Wickelverpackung
,
Wickel-Verpackung
,
Wickelverpackung
,
briefumschlag braun a3
,
kreuzverpackung
,
kreuzverpackung braun
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
pro Packung
€ 5,50*
ab € 28,80*
€ 38,95*
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 32,13*
€ 44,38*
Lager 1039
6 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 67,92*
€ 88,58*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,95*
€ 46,3505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,76*
€ 46,1244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,22*
€ 44,2918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,16*
€ 43,0304
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,32*
€ 40,8408
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,80*
€ 34,272
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,152* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buchverpackung A5
k.A.
211101225
ab € 0,30*
Sonstiges
Buchverpackung A5+
k.A.
211101325
ab € 0,39524*
Sonstiges
Buchverpackung C4
k.A.
211101625
ab € 0,64444*
Sonstiges
Buchverpackung C4+
k.A.
211101725
ab € 0,64066*
Sonstiges
Fellowes 7373601 Briefumschlag B5 (176 x 250 mm) Braun
Fellowes
7373601
ab € 0,29*
Sonstiges
Fellowes 7373701 Briefumschlag Braun
Fellowes
7373701
ab € 0,40*
Sonstiges
Fellowes 7374001 Briefumschlag B4 (250 x 353 mm) Braun
Fellowes
7374001
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen