Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 7373701 Briefumschlag Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 7373701 Briefumschlag Braun
Fellowes 7373701 Briefumschlag Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70332568
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     7373701
EAN/GTIN:
     4250414103965
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Papierformat
A4 (210 x 297 mm)
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Länge (mm)
353 mm
Dicke
92 mm
Innenmaße (B x T x H)
220 x 300 x 80 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1260 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
7373601
ab € 0,23*
Sonstiges
Fellowes
7374001
ab € 10,19*
Sonstiges
Fellowes
7374101
ab € 29,02*
Sonstiges
Smartbox Pro
211101325
ab € 9,761*
Sonstiges
Smartbox Pro
211101225
ab € 5,85*
Sonstiges
Smartbox Pro
211101725
ab € 15,8065*
Sonstiges
Smartbox Pro
211101625
ab € 15,871*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.