Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 7373601 Briefumschlag B5 (176 x 250 mm) Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 7373601 Briefumschlag B5 (176 x 250 mm) Braun
Fellowes 7373601 Briefumschlag B5 (176 x 250 mm) Braun
Artikel-Nr.:
     1375-161721670
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     7373601
EAN/GTIN:
     4250414103941
Suchbegriffe:
B5 Briefkuvert
B5 Briefumschlag
Briefkuvert B5
Briefumschlag B5
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
B5 (176 x 250 mm)
Produktfarbe
Braun
Papierformat
B5 (176 x 250 mm)
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Länge (mm)
326 mm
Dicke
92 mm
Innenmaße (B x T x H)
19.1 x 27.4 x 80 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,54*
€ 0,99*
1 Tag
65
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,01*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,68*
€ 1,19*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 2,89*
5 Tage
50
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 51,78*
€ 68,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
211101225
ab € 7,36*
Sonstiges
k.A.
211101325
ab € 9,821*
Sonstiges
k.A.
211101625
ab € 15,881*
Sonstiges
k.A.
211101725
ab € 15,7265*
Sonstiges
Fellowes
7373701
ab € 0,40*
Sonstiges
Fellowes
7374001
ab € 12,69*
Sonstiges
Fellowes
7374101
ab € 28,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.