Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 7372801 Briefumschlag Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fellowes 7372801 Briefumschlag Braun
Fellowes 7372801 Briefumschlag Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70332638
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     7372801
EAN/GTIN:
     4250414103798
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Karton
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Länge (mm)
355 mm
Dicke
52 mm
Innenmaße (B x T x H)
248 x 340 x 50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,40*
€ 17,136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP01504
ab € 0,34*
Ähnlich
Dinkhauser
CP 012.05
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.