Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
DVD Rohlinge
>
Medien Aufbewahrung
>
CDVersandbox
>
Artikel
Fellowes 7372701 Briefumschlag Braun
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bong
icecat
Lager 1480
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1480-00069012
Hersteller:
Fellowes
Herst.-Nr.:
7372701
EAN/GTIN:
4250414103767
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Länge (mm)
352 mm
Dicke
40 mm
Innenmaße (B x T x H)
235 x 337 x 35 mm
... >
Postzubehör
>
Briefumschläge & Versandtaschen
>
Briefumschläge
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschläge farbig
,
farbige Briefumschläge
,
CD-Versand
,
CD-Versandbox
,
CD-Versandverpackung
,
CD/DVD-Briefbox
,
CDVersandbox
,
DVD Versandbox
,
Falten-Versandtaschen
,
Faltentasche
,
Faltentaschen
,
Faltenversandtasche
,
Seitenfaltentasche
,
Karton-Tasche
,
Kartonversandtasche
,
Papptasche
,
Vollpapp-Versandtaschen
,
Wellpapp-Versandtasche
,
Wellpappversandtasche
,
Kreuzverpackung
,
Rahmen-Verpackung
,
Rahmenverpackung
,
Wellpapp Wickelverpackung
,
Wellpappe Wickelverpackung
,
Wickel-Verpackung
,
Wickelverpackung
,
briefhüllen a4 selbstklebend
,
kreuzverpackung
,
wellpappe kreuzverpackung
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1480
4 Tage
1170
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33229*
€ 0,45229*
Lager 505
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,29*
€ 0,56*
Lager 1545
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,83*
Lager 1039
6 Tage
50
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 86,07*
€ 111,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,45229*
€ 0,53823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42229*
€ 0,50253
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41229*
€ 0,49063
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33229*
€ 0,39543
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 45,229* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1480
Versand:
Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes 7372101 Datenträger Versandtasche Briefumschlag
Fellowes
7372101
ab € 7,38*
Sonstiges
Fellowes 7372201 Datenträger Versandtasche Briefumschlag
Fellowes
7372201
ab € 4,07*
Sonstiges
Fellowes 7372301 Briefumschlag Braun
Fellowes
7372301
ab € 4,61*
Sonstiges
Fellowes 7372401 Briefumschlag Braun
Fellowes
7372401
ab € 5,11*
Sonstiges
Fellowes 7372801 Briefumschlag Braun
Fellowes
7372801
ab € 6,14*
Sonstiges
Fellowes 7372901 Briefumschlag B4 (250 x 353 mm) Braun
Fellowes
7372901
ab € 6,12*
Sonstiges
Fellowes 7373101 Briefumschlag Braun
Fellowes
7373101
ab € 0,93*
Sonstiges
Fellowes Bankers Box Briefumschlag Braun
Fellowes
7373001
ab € 9,45*
Sonstiges
SMARTBOXPRO Versandtasche, Wellpappe, braun, Kleinbildformat (71600446)
Smartbox Pro
210101025
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen