Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio JW-200SC-BU Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71409811
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     CS-JW-200SC-BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Blau
Abdeckung
Ja
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
150 g
Leistungen
Spannungskonverter
Ja
Steuerberechnung
Ja
Gewinnermittlung
Ja
Symbolische Schreibweise
Quadratwurzel
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Textzeilen
1 Zeilen
Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format
Standard (3-stellig)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Casio
JW-200SC-NY
ab € 15,32*
Zubehör
Casio
JW-200SC-WE
ab € 15,68*
Zubehör
Casio
JW-200SC-GD
ab € 17,09*
Zubehör
Casio
CS-JW-200SC-PK
ab € 15,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.