Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio JW-200SC Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40681598
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     JW-200SC-WE
EAN/GTIN:
     4549526700255
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Allgemeine Daten

- 12-stelliges LC-Display mit Rechenbefehl-Anzeige
- Solar-/Batteriebetrieb
- Größe (H x B x T): 1,1 x 10,9 x 18,4 cm
- Farbiges Metallgehäuse
- Schwenkbares Display
- Plastik Tasten
- Key Rollover
- Gewicht: ca. 150 g

Funktionen

- Profi-Prozentrechnung
- Handelsspannenberechnung via %-Taste
- Währungsberechnungen
- MwSt.-Berechnung
- 4-Tasten-Speicher
- Tausender Unterteilung
- Vorzeichenwechsel
- Grand Total-Speicher
- Fließ- und Festkommaberechnung (0, 1, 2, 3, 4, ADD2)
- Rundungsautomatik F, CUT, 5/4
- Backspace-Taste
- Quadratwurzel
- Doppelnulltaste
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Weiß
Abdeckung
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Steuerung
Tasten
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
150 g
Leistungen
Spannungskonverter
Ja
Steuerberechnung
Ja
Gewinnermittlung
Ja
Symbolische Schreibweise
Quadratwurzel
Konvertierung zwischen
Prozent
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Display klappbar
Ja
Textzeilen
1 Zeilen
Stelle Kommaseparator
Ja
Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format
Standard (3-stellig)
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Casio
JW-200SC-NY
ab € 15,30*
Zubehör
Casio
CS-JW-200SC-BU
ab € 15,37*
Zubehör
Casio
JW-200SC-GD
ab € 16,99*
Zubehör
Casio
CS-JW-200SC-PK
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.