Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio JW-200SC-PK Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71409816
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     CS-JW-200SC-PK
EAN/GTIN:
     4549526700347
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Allgemeine Daten - 12-stelliges LC-Display mit Rechenbefehl-Anzeige - Solar-/Batteriebetrieb - Größe (H x B x T): 1,1 x 10,9 x 18,4 cm - Farbiges Metallgehäuse - Schwenkbares Display - Plastik Tasten - Key Rollover - Gewicht: ca. 150 g Funktionen - Profi-Prozentrechnung - Handelsspannenberechnung via %-Taste - Währungsberechnungen - MwSt.-Berechnung - 4-Tasten-Speicher - Tausender Unterteilung - Vorzeichenwechsel - Grand Total-Speicher - Fließ- und Festkommaberechnung (0, 1, 2, 3, 4, ADD2) - Rundungsautomatik F, CUT, 5/4 - Backspace-Taste - Quadratwurzel - Doppelnulltaste
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Pink
Abdeckung
Ja
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
150 g
Leistungen
Spannungskonverter
Ja
Steuerberechnung
Ja
Gewinnermittlung
Ja
Symbolische Schreibweise
Quadratwurzel
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format
Standard (3-stellig)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Casio
JW-200SC-NY
ab € 15,30*
Zubehör
Casio
JW-200SC-WE
ab € 15,54*
Zubehör
Casio
CS-JW-200SC-BU
ab € 15,37*
Zubehör
Casio
JW-200SC-GD
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.