Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR MC321HW Digitaler Bilderrahmen Walnuss 54,6 cm (21.5") WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR MC321HW Digitaler Bilderrahmen Walnuss 54,6 cm (21.5") WLAN
NETGEAR MC321HW Digitaler Bilderrahmen Walnuss 54,6 cm (21.5") WLAN
NETGEAR MC321HW Digitaler Bilderrahmen Walnuss 54,6 cm (21.5") WLAN
NETGEAR MC321HW Digitaler Bilderrahmen Walnuss 54,6 cm (21.5") WLAN
NETGEAR MC321HW Digitaler Bilderrahmen Walnuss 54,6 cm (21.5") WLAN
NETGEAR MC321HW Digitaler Bilderrahmen Walnuss 54,6 cm (21.5") WLAN
NETGEAR MC321HW Digitaler Bilderrahmen Walnuss 54,6 cm (21.5") WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71625893
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     MC321HW-10000S
EAN/GTIN:
     606449142129
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Mit der Meural Canvas II können Sie eine umfangreiche Bibliothek der begeisterndsten Kunstwerke der Welt an Ihre eigenen vier Wände bringen. Auf unserer elegant gestalteten digitalen Leinwand präsentieren Sie Gemälde und Fotos von renommierten und aufstrebenden Künstlern neben Ihren eigenen Werken. Jedes Kunstwerk sieht dank unserer patentierten TrueArt-Technologie so real und strukturiert aus wie auf einer herkömmlichen Leinwand oder einem herkömmlichen Druck. Sie können Playlists von Kunstwerken mit intuitiven Handbewegungen einfach anpassen und durchblättern – online, in unserer App oder indem Sie sich an Ihren kompatiblen intelligenten Assistenten wenden, etwas Neues zu finden.

Erwecken Sie jeden Pinselstrich zum Leben.
- Meural Canvas II kombiniert modernes Design, modernste Technologie und Leidenschaft für Kunst auf der ganzen Welt und ermöglicht es Ihnen, mehr von dem, was Sie lieben, in lebensechten Details zu entdecken und zu zeigen.
- Meural ist eine Kollektion von digitalen Bilderrahmen und wurde für jeden Raum entworfen. Meural Canvas II hat ein schlankes, modernes, klassisches Design. Sie können aus zwei Größen und vier Rahmenfarben wählen. Alle Rahmen sind aus Premiumholz handgefertigt.
- Präsentieren Sie Ihre Fotos von ihrer besten Seite. Laden Sie Ihre eigenen Fotografien einfach hoch, schneiden Sie diese zurecht und betrachten sie in sämtlichen Details. Zudem sparen Sie Kosten für Druck und herkömmliche Einrahmung.
- Bringen Sie mit der Meural-Mitgliedschaft (separat erhältlich) die Museen und Galerien der Welt an Ihre Wand. Die schier endlosedigitale Bibliothek von Meural umfasst über 30.000 Werke ikonischer und aufstrebender Kunst.
- Kuratieren und präsentieren Sie einzigartige Kunstwerke nach Stil, Jahreszeit, Tageszeit oder sogar nach Ihre r Stimmung. Egal was Ihre Präferenz ist, Meural ermöglicht es Ihnen, die vielen Facetten Ihrer Persönlichkeit zu präsentieren, in einem einzigen Bilderrahmen.
- Es ist ganz einfach – wischen Sie einfach mit der Hand oder tippen Sie auf die Meural App (iOS und Android), um Kunst zu entdecken. Personalisieren Sie Ihre Leinwand, planen Sie die Anzeigezeiten oder passen Sie die Einstellungen an. Oder nutzen Sie ganz entspannt die unterstützte Sprachsteuerung (wie Alexa), um ein neues Meisterwerk zu finden.
- Mit der patentierten TrueArt-Technologie und einem WLAN-verbundenen 1080p-HD-Display mit Blendschutz und einstellbarer Hintergrundbeleuchtung liefert Meural Canvas II lebensechte Kunst in jeden Winkel.
- Ein digitaler Bilderrahmen der Premiumklasse. Sie können ihn horizontal oder vertikal aufhängen – und er erkennt automatisch seine Ausrichtung.

Die Kunstbibliothek
Keine zwei Menschen sind gleich – und ihr Kunstgeschmack auch nicht. Gehen Sie Ihrer Leidenschaft nach, indem Sie eine schier endlose Sammlung von ikonischen und aufstrebenden Meisterwerken aus Institutionen und Ausstellungen auf der ganzen Welt entdecken. Kuratieren und präsentieren Sie einzigartige Kunstwerke nach Stil, Jahreszeit, Tageszeit oder sogar nach Stimmung. Erleben Sie eine Welt der Kunst, erfahren Sie mehr darüber, was Sie lieben, und zeigen Sie, wer Sie sind.

Bringen Sie die Museen und Galerien der Welt mit der schier endlosen digitalen Bibliothek von Meural mit über 30.000 Werken ikonischer und aufstrebender Kunst an Ihre eigenen vier Wände.

Meural Marketplace und Mitgliedschaft
Der Meural Marketplace ermöglicht es Nutzern, einzelne Kunstwerke und Playlists à la carte zu erwerben. MeuralMitglieder nutzen das Beste, das ihre digitale Leinwand bietet.

Sie können über 30.000+ Arbeiten auf Ihrer Leinwand präsentieren und von weiteren exklusiven Vorteilen profitieren.

Die Meural App
Stöbern Sie nach Kunstwerken, erstellen Sie Playlists und passen Sie Einstellungen mit der Meural App an. Mit Amazon Alexa können Sie sogar Kunst entdecken, ohne einen Finger zu rühren.
- Scrollen durch neue und bemerkenswerte Werke
- Browsen nach 30.000+ Bildern
- Sofort-Upload von Fotos
- Verwalten von Playlists, Uploads und Favoriten
- Steuerung Ihres Bilderrahmens von überall aus
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
488 mm
Verpackungstiefe
718 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
10180 g
Zertifikate
Zertifizierung
UL
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes memory
Ja
Interne Speicherkapazität
8 GB
Kompatible Speicherkarten
SD
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0&Wi-FI
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
4.1
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Display
IPS
Helligkeit
250 cd/m²
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
617.2 mm
Tiefe
35.5 mm
Höhe
414 mm
Gewicht
7034 g
Merkmale
Produktfarbe
Walnuss
Weitere Suchbegriffe: Holz-Bilderrahmen, bilderrahmen holz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,17*
€ 890,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,06*
€ 879,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,89*
€ 863,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,70*
€ 843,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,61*
€ 805,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
MCAP321-10000S
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.