Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DisplayPort - HDMI Adapter / Konverter, 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DisplayPort - HDMI Adapter / Konverter, 10er Pack
Digitus DisplayPort - HDMI Adapter / Konverter, 10er Pack
Digitus DisplayPort - HDMI Adapter / Konverter, 10er Pack
Digitus DisplayPort - HDMI Adapter / Konverter, 10er Pack
Digitus DisplayPort - HDMI Adapter / Konverter, 10er Pack
Digitus DisplayPort - HDMI Adapter / Konverter, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71659325
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-990903-002-S
EAN/GTIN:
     4016032452133
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung

- Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung
- Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
- Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
- Plug and Play, kein zusätzlicher Treiber notwendig
- Sorgt für eine geringere Belastung der Schnittstelle.

Dieser HD Video und Digital-Audio Adapter / Konverter eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines Notebook oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen HDMI-Monitor, Beamer, LCD/TFT Monitor, LED oder Plasma-TV über ein HDMI-Kabel.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Paketgewicht
310 g
Verpackungsvolumen
11200 cm³
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444290
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.