Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SLB4-G Kompletter elektrischer Anschluss M4 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stäubli SLB4-G Kompletter elektrischer Anschluss M4 32 A
Stäubli SLB4-G Kompletter elektrischer Anschluss M4 32 A
Stäubli SLB4-G Kompletter elektrischer Anschluss M4 32 A
Stäubli SLB4-G Kompletter elektrischer Anschluss M4 32 A
Stäubli SLB4-G Kompletter elektrischer Anschluss M4 32 A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72630865
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3020-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungsart
Schraube
Verbindender thread type
M4
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Überspannungskategorie
CAT III
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Messing
Zertifizierung
UR USA, UR Canada
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.5 mm
Höhe
14.5 mm
Durchmesser Eingangsstecker
4 mm
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
1000 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3655*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0573*
€ 2,44819
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9473*
€ 2,31729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9173*
€ 2,28159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7473*
€ 2,07929
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6473*
€ 1,96029
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3655*
€ 1,62495
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.3020-23
ab € 1,3555*
Zubehör
Stäubli
23.3020-27
ab € 1,41*
Zubehör
Stäubli
23.3020-24
ab € 1,4155*
Zubehör
Stäubli
23.3020-28
ab € 1,4155*
Zubehör
Stäubli
23.3020-25
ab € 1,4155*
Zubehör
Stäubli
23.3020-22
ab € 1,3555*
Zubehör
Stäubli
23.3010-22
ab € 0,8855*
Zubehör
Stäubli
23.3020-21
ab € 1,3555*
Zubehör
Stäubli
23.3010-21
ab € 0,8855*
Zubehör
Stäubli
23.3020-26
ab € 1,4155*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,38*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,252*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,8128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.