Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SLB4-G Kompletter elektrischer Anschluss M4 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stäubli SLB4-G Kompletter elektrischer Anschluss M4 32 A
Stäubli SLB4-G Kompletter elektrischer Anschluss M4 32 A
Stäubli SLB4-G Kompletter elektrischer Anschluss M4 32 A
Stäubli SLB4-G Kompletter elektrischer Anschluss M4 32 A
Stäubli SLB4-G Kompletter elektrischer Anschluss M4 32 A
Artikel-Nr.:
     3517A-51460655
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3020-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungsart
Schraube
Verbindender thread type
M4
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Überspannungskategorie
CAT III
Produktfarbe
Grün
Material
Messing
Zertifizierung
UR USA, UR Canada
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.5 mm
Höhe
14.5 mm
Durchmesser Eingangsstecker
4 mm
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
1000 V
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,4155*
€ 1,9355*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3836*
€ 2,1283*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,18*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,65*
€ 2,55*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,9355*
€ 2,30325
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8055*
€ 2,14855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6155*
€ 1,92245
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4155*
€ 1,68445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 38,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.3020-23
ab € 1,3109*
Zubehör
Stäubli
23.3020-27
ab € 1,4455*
Zubehör
Stäubli
23.3020-24
ab € 1,3836*
Zubehör
Stäubli
23.3020-28
ab € 1,3836*
Zubehör
Stäubli
23.3020-20
ab € 1,3836*
Zubehör
Stäubli
23.3020-22
ab € 1,3755*
Zubehör
Stäubli
23.3010-22
ab € 0,8633*
Zubehör
Stäubli
23.3020-21
ab € 1,3755*
Zubehör
Stäubli
23.3010-21
ab € 0,8633*
Zubehör
Stäubli
23.3020-26
ab € 1,3836*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,32*
Zubehör
Stäubli
25.0020+25.0022
ab € 31,14*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,2496*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.