Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Princess 182037 Smarte Heißluftfritteuse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74345029
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.182037.01.001
EAN/GTIN:
     8713016091123
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
princess friteuse
Ist die Heißluftfritteuse das Küchengerät Ihrer Wahl? Dann ist Princess Smart Aerofryer genau das Richtige für Sie. Diese intelligente Heißluftfritteuse macht das Leben erheblich einfacher. Sie suchen einfach unter cookwithprincess.com nach einem leckeren Rezept, schicken Temperatur und Zubereitungszeit über die App an den Aerofryer und brauchen dann nur noch die Zutaten bereitzuhalten. Konfigurieren Sie Ihr eigene Voreinstellung in der HomeWizard Kitchen-App. So können Sie Ihr Lieblingsrezept ganz einfach immer mit derselben Temperatur und Garzeit zubereiten. Der Princess Smart Aerofryer bietet neben allen Annehmlichkeiten einer normalen Heißluftfritteuse noch spezielle intelligente Funktionen. Intelligentes Zuhause, intelligente Fritteuse Immer mehr Haushaltsgeräte werden „smart“. Und unser Aerofryer bildet da keine Ausnahme. Der innovative Smart Aerofryer lässt sich mit Ihrem Smartphone verbinden. In der HomeWizard Kitchen-App können Sie Princess-Rezepte speichern und dann an Ihren Aerofryer schicken. Sie sind gerade mitten in einer spannenden Szene Ihrer Netflix-Lieblingsserie, haben aber schon eine Nachricht auf Ihr Smartphone bekommen, dass das Essen fertig ist? Dann aktivieren Sie einfach die Warmhaltefunktion in der App und genießen Ihr warmes Abendessen eine halbe Stunde später. Freitag ist Pommes-Frites-Tag? Dann konfigurieren Sie Ihre eigene Voreinstellung, damit Sie Ihre Pommes immer mit derselben Temperatur und Garzeit zubereiten. Alle Funktionen einer normalen Heißluftfritteuse Dank der komfortablen Programmvorgaben können Sie für jede Speise stets die korrekte Temperatur und Garzeit wählen. Der Princess Aerofryer hat 8 programmierte Einstellungen für Pommes Frites, Fleisch, Geflügel, Brot und Gebäck. So ist die Nutzung des Aerofryer nicht nur auf die Zubereitung von Pommes Frites oder Snacks beschränkt. Einfache Benutzung Dank Digitaldisplay und HomeWizard Kitchen-App ist es sehr einfach, die richtige Temperatur und das gewünschte Programm auszuwählen. Der einstellbare Timer und ein Überhitzungsschutz machen den Smart Aerofryer einfach und sicher im Gebrauch. Der abnehmbare Korb ist praktisch zum Servieren und kann in der Spülmaschine gereinigt werden. Die neueste Technologie für gesundes Heißluftfrittieren Durch die einzigartige Kombination aus warmer zirkulierender Luft und der bequem einstellbaren Temperatur ist die Zubereitung mit dem Princess Smart Aerofryer gesund und fettarm. Sie können mit der Heißluftfritteuse braten, backen, grillen und rösten und ihn somit benutzen, um Fleisch- oder Fischgerichte und sogar Kuchen zuzubereiten. Die Zubereitung durch schnell zirkulierende Heißluft sorgt dafür, dass Sie für ein perfektes und knuspriges Ergebnis kein Fett benötigen. Fettfrei bedeutet außerdem keinerlei Unordnung, so dass Sie das Gerät für den alltäglichen Gebrauch in der Küche lassen können. Lieferumfang: Princess Smart Aerofryer, Bedienungshandbuch, Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
4500 g
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
415 mm
Verpackungshöhe
385 mm
Paketgewicht
5500 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
4.5 l
Friteusenkapazität
1.2 kg
Bratfunktion
Ja
Anzahl der Programme
8
Warmhaltefunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
Anzahl der Personen
7 Person(en)
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
1 Stück(e)
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
685 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016091130
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anzeigelicht
Ja
Power-LED
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Energie
Leistung
1500 W
Automatische Abschaltung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Silber
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Cool Touch Handgriff
Ja
Griff(e)
Ja
Anzahl der Frittierkörbe
1
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kabellänge
1.2 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.182012.01.001
ab € 19,82*
Zubehör
Princess
901.182050.002
ab € 9,58*
Zubehör
Princess
901.182050.001
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.