Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.221052.01.001 Duo Power Zerkleinerer XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.221052.01.001 Duo Power Zerkleinerer XL
Princess 01.221052.01.001 Duo Power Zerkleinerer XL
Princess 01.221052.01.001 Duo Power Zerkleinerer XL
Princess 01.221052.01.001 Duo Power Zerkleinerer XL
Princess 01.221052.01.001 Duo Power Zerkleinerer XL
Princess 01.221052.01.001 Duo Power Zerkleinerer XL
Princess 01.221052.01.001 Duo Power Zerkleinerer XL
Princess 01.221052.01.001 Duo Power Zerkleinerer XL
Princess 01.221052.01.001 Duo Power Zerkleinerer XL
Princess 01.221052.01.001 Duo Power Zerkleinerer XL
Princess 01.221052.01.001 Duo Power Zerkleinerer XL
Princess 01.221052.01.001 Duo Power Zerkleinerer XL
Princess 01.221052.01.001 Duo Power Zerkleinerer XL
Princess 01.221052.01.001 Duo Power Zerkleinerer XL
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74345058
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.221052.01.001
EAN/GTIN:
     8713016083654
Suchbegriffe:
Babynahrungszubereiter
Zerkleinerer
zerkleinerer
Mit 300 Watt und 4 Klingen ist der Princess Duo Power Chopper XL eine echtes Kraftpaket in Ihrer Küche. Dieser Zerkleinerer eignet sich perfekt, um Gemüse, Kräuter, Nüssen, Früchte und vieles mehr zu zerkleinern. Mit diesem Zerhacker verlieren Sie keine Zeit mehr beim Zuschneiden von Zutaten. Mit dem Princess Duo Power Chopper bereiten Sie in wenigen Minuten eine köstliche Guacamole zu. Dank des großen Glasbehälters können Sie sogar mehrere Prtionen auf einmal machen. 2 Geschwindigkeitseinstellungen Der kraftvolle Doppelzerkleinerer hat zwei Tasten für zwei verschiedene Leistungsstufen. Mit Stufe 1 zerkleinern Sie Gemüse, Kräuter und andere Zutaten. Bei Stufe 2 drehen sich die Messer deutlich schneller, so dass Sie beispielsweise Früchte pürieren können. Dieser äußerst vielseitige Doppelzerhacker eignet sich für die Zubereitung unterschiedlichster Speisen. Leistungsstarker Zerhacker für Zutaten aller Art Dieser kraftvolle Princess-Zerhacker ist eine Bereicherung für jede Küche. Mit seinen vier robusten Klingen kann er Zutaten grob oder fein zerkleinern. Drücken Sie auf die Taste, um die Messer zu aktivieren und Basilikum und Pinienkerne für ein leckeres Pesto zu zerkleinern. Um ein Püree oder eine Paste herzustellen, halten Sie die Taste etwas länger gedrückt. Sehr bedienungsfreundlich Die vier Edelstahlklingen zerkleinern problemlos Zutaten aller Art. In dem praktischen 1,5-l-Glasbehälter können Sie auch große Portionen auf einmal zubereiten. Sie möchten gern eine große Schüssel Guacamole oder einen Aufstrich für Sandwiches zubereiten? Kein Problem mit dem Princess Duo Power Chopper. Dank rutschfester Füße ist dieser Zerkleinerer sehr standsicher während des Betriebs. Spülmaschinenfest Da sich der Princess-Zerhacker leicht zerlegen lässt, ist er auch ganz einfach zu reinigen. Alle Teile sind aus Edelstahl und Glas und können daher in die Spülmaschine. So brauchen Sie sich nach den Zerkleinern nicht damit aufzuhalten und können sich um den Rest ihres Gerichts kümmern. Lieferumfang: Princess-Zerhacker, 4 Edelstahlklingen, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
2300 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Transparent
Schüsselmaterial
Glas
Material Messer
Edelstahl
Anzahl der Klingen
4
Entfernbare Rollen
Ja
Steuerung
Tasten
Spülmaschinenbeständig
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Kabellänge
1 m
Logistikdaten
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8713016083661
Breite des Versandkartons
415 mm
Höhe des Versandkartons
285 mm
Energie
Leistung
300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Schüsselkapazität
1.5 l
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Eis-Crusher
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9192MC
ab € 21,63*
Ähnlich
DOMO
DO9244MC
ab € 37,57*
Ähnlich
DOMO
290904
ab € 44,72*
Ähnlich
Tristar
BL-4009
ab € 21,15*
Ähnlich
Tristar
BL-4019
ab € 26,51*
Ähnlich
Tristar
BL-4020
ab € 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.