Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 10991 Schutzfäustlinge Weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 10991 Schutzfäustlinge Weiß
Ejendals TEGERA 10991 Schutzfäustlinge Weiß
Ejendals TEGERA 10991 Schutzfäustlinge Weiß
Ejendals TEGERA 10991 Schutzfäustlinge Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76526733
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626039056
EAN/GTIN:
     7392626039056
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Schnittfest gemäß en 388:2016 stufe b;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, schnittwunden;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Bereich mit gefahr von schnittverletzungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Glass, bricks, concrete, metal fabrication, automotive;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Metallarbeiten, installationsarbeiten, blecharbeiten, werkstattarbeiten, glasindustriearbeiten, feinmontagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Schutzfäustlinge
Produkthauptfarbe
Weiß
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Kratzresistent
Abriebfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,93*
€ 15,39
pro Paar
ab 24 Paar
€ 12,66*
€ 15,07
pro Paar
ab 36 Paar
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paar
ab 60 Paar
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paar
ab 72 Paar
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paar
ab 96 Paar
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paar
ab 120 Paar
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.