Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Cobra Nut- und Federzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex Cobra Nut- und Federzange
Knipex Cobra Nut- und Federzange
Knipex Cobra Nut- und Federzange
Knipex Cobra Nut- und Federzange
Knipex Cobra Nut- und Federzange
Knipex Cobra Nut- und Federzange
Knipex Cobra Nut- und Federzange
Knipex Cobra Nut- und Federzange
Knipex Cobra Nut- und Federzange
Knipex Cobra Nut- und Federzange
Knipex Cobra Nut- und Federzange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77109993
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     87 01 125 SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Nut- und Federzange
Maximaler Rohrdurchmesser
30 mm
Maximale Mutterngröße
27 mm
Material
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Rot
Isolierter Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Länge (mm)
125 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
85 g
Weitere Suchbegriffe: wapu zange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.