Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-0601 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-0601 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Blau
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-0601 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Blau
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-0601 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77417635
Herst.-Nr.:
     3-0601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MMJ-Crimpzange
Modularstecker-Crimpzange
RJ-Crimpzange
Westernstecker-Crimpzange
Zangen aus massivem Metall, mit austauschbaren Klingen, Feder und geschlossener Verriegelung, zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen der gängigsten Steckertypen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Crimpwerkzeug
Netzerkverbindungstyp
RJ-10
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Plattenmaterial
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Gewicht
215 g
Weitere Suchbegriffe: rj crimpzange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
3-0601-00
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.