Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2800188 Spannungsschutz Schwarz 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2800188 Spannungsschutz Schwarz 240 V
Phoenix Contact 2800188 Spannungsschutz Schwarz 240 V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77540731
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800188
EAN/GTIN:
     4046356518598
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit gemeinsamem N und PE (4-Leitersystem: L1, L2, L3, PEN), mit Fernmeldekontakt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Nominale Eingang Spannung
240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
526 g
Breite
53.4 mm
Tiefe
77.5 mm
Höhe
98.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,21*
€ 271,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,58*
€ 269,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,66*
€ 260,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,38*
€ 256,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,81*
€ 236,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2749880
ab € 17,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5714*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,5451*
Zubehör
Phoenix Contact
2809209
ab € 1,125*
Zubehör
Phoenix Contact
2809212
ab € 1,338*
Zubehör
Phoenix Contact
2809225
ab € 1,651*
Zubehör
Phoenix Contact
2748564
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2809283
ab € 10,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2748593
ab € 3,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2748577
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2748580
ab € 2,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2809238
ab € 15,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2809241
ab € 6,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2830443
ab € 6,431*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.