Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF30-30-00-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB AF30-30-00-13
ABB AF30-30-00-13
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77713818
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL277001R1300
EAN/GTIN:
     3471523111233
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Weitere Informationen:
Energie
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
310 g
Design
Formfaktor
Wand-montiert
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1031
ab € 29,54*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1045
ab € 30,24*
Zubehör
ABB
1SVR427035R0000
ab € 97,05*
Zubehör
ABB
1SVR427032R0000
ab € 43,62*
Zubehör
ABB
1SVR427034R0000
ab € 63,48*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1028
ab € 29,56*
Zubehör
ABB
1SAX221001R1101 EF45-30
ab € 124,86*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1053 TF42-35
ab € 49,68*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001
ab € 2,10*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010
ab € 2,09*
Zubehör
ABB
1SBN010120T1011 CAL4-11-T
ab € 6,69*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 7,03*
Zubehör
ABB
1SBN010111R1001
ab € 5,73*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1122
ab € 8,36*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1031
ab € 8,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.