Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407405 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1407405 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact 1407405 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78582530
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407405
EAN/GTIN:
     4046356775335
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
89.98 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Weitere Suchbegriffe: Cat5, Kat5, cat5 2m blau, cat5 2m, cat5 blau
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 76,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1553653
ab € 17,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 14,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1414408
ab € 7,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1414383
ab € 7,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 9,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1657834
ab € 18,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1658008
ab € 9,14*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,54*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.