Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407406 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1407406 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact 1407406 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78582539
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407406
EAN/GTIN:
     4046356775342
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
Crossover-Kabel
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
224.95 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 54,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 76,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1553653
ab € 17,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 14,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1414408
ab € 8,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1414383
ab € 7,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 8,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1657834
ab € 19,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1658008
ab € 9,16*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 1,58*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 1,2782*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.