Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407475 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1407475 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact 1407475 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78584522
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407475
EAN/GTIN:
     4046356776745
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), CC-Link IE CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, Kabellänge: 1 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
52.34 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 76,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1411043
ab € 20,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1414406
ab € 7,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1414410
ab € 7,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 14,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 14,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1422205
ab € 13,00*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,57*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 1,971*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.