Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407481 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1407481 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact 1407481 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78584642
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407481
EAN/GTIN:
     4046356777605
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), CC-Link IE CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, Kabellänge: 5 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
221.7 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 76,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1414412
ab € 27,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1414586
ab € 25,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 10,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 14,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1414406
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1414410
ab € 8,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1422205
ab € 13,00*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,59*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.