Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET RS232/RS-422/RS485 t 100Bas-FX Serien-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET 1Port RS232/422/485 zu 1Port 100Base-FX SFP Konverter
PLANET 1Port RS232/422/485 zu 1Port 100Base-FX SFP Konverter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78635230
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     ICS-115A
EAN/GTIN:
     4711605285018
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
RS485 Adapter
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Datenbits
5,6,7,8
Flusskontrolle Typ
DTR/DSR,RTS/CTS,XON/XOFF
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Stop bits
1,1.5,2
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energieverbrauch
5.5 mA
Anzeige
Power-LED
Ja
Link/Act-LED
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
185 g
Abmessungen (BxTxH)
97 x 70 x 26 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: adapter rs232, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.