Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1419089 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1419089 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact 1419089 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78695274
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419089
EAN/GTIN:
     4046356541565
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Bussystem-Kabel, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, blau RAL 5015, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m, für Ex-Bereich mit Edelstahlrändel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
650 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Merkmale
Kabellänge
10 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 54,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 75,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1413934
ab € 13,61*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 1,59*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 1,2782*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1212487
ab € 13,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.