| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-78697605 Herst.-Nr.: 2908205 EAN/GTIN: 4055626282893 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige für zwei Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial, z. B Digital IN/OUT. Indirekte Erdung über Gasableiter. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | ![](/p.gif) | Höhe bei Betrieb | 0 - 4000 m | Energie | Nominale Eingang Spannung | 12 V | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 42.27 g | ![](/p.gif) | Tiefe | 100 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 105.8 mm | Merkmale | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Material | Polybutylene terephthalate (PBT) | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |