Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2908208 Spannungsschutz Grau 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2908208 Spannungsschutz Grau 48 V
Phoenix Contact 2908208 Spannungsschutz Grau 48 V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78697617
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908208
EAN/GTIN:
     4055626282916
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige für zwei Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial, z. B Digital IN/OUT. Indirekte Erdung über Gasableiter.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 4000 m
Energie
Nominale Eingang Spannung
48 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
42.27 g
Tiefe
100 mm
Höhe
105.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,62*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0808710
ab € 0,3679*
Zubehör
Phoenix Contact
0808736
ab € 0,3638*
Zubehör
Phoenix Contact
0825027
ab € 1,3401*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.