| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-79255832 Herst.-Nr.: 9600025324 EAN/GTIN: 4015704279986 |
| |
|
| | |
| LÄNGER BLEIBEN Mit der neuen Dometic CFX3 sind Ihre Outdoor-Erlebnisse einfach kontrollierbar. So, wie nie zuvor. Die CFX3 gibt Ihnen die Möglichkeit, jederzeit Ihre Meinung zu ändern und Ihr Wohlergehen an erste Stelle zu setzen. Auf Reisen, abseits der Straße, im Hinterland oder einfach im Hinterhof: Ihre alltäglichen oder außergewöhnlichen Abenteuer werden von frischen, unversehrten Lebensmitteln, weniger Abfall und einem Gefühl der Sicherheit begleitet und lassen Sie das Hier und Jetzt rundum genießen. BENUTZERFREUNDLICHE SCHNITTSTELLE Schicke, glänzende TFT-LCD-Benutzerschnittstelle zeigt Betriebszustand an ROBUSTE KONSTRUKTION Schutzrahmen verhindern Beschädigungen EFFIZIENTER STROMVERBRAUCH Optimierte VMSO3 Kompressorkühltechnologie FLEXIBLE STROMVERSORGUNG Betrieb mit Gleichstrom, Wechselstrom und Solarenergie PRAKTISCHE CFX3-APP Temperatursteuerung und Funktionsüberwachung mit CFX3-App LEICHT ZU TRAGEN Stabile Tragegriffe aus Aluminium ERLEBEN SIE DIE DOMETIC CFX3 Auf und abseits der Straße, auf dem Wasser oder wo auch immer Sie gerne frische Lebensmittel und kühle Getränke genießen möchten. Erleben Sie die Vielseitigkeit der Dometic CFX3, die jedes Ihrer Abenteuer mitmacht. MAXIMALE EFFIZIENZ UND KAPAZITÄT In der Dometic CFX3 können dank der neuen Aufteilung große Mengen Lebensmittel und Getränke verstaut werden. Die CFX3 verzichtet auf das Fach zur Aufbewahrung von verderblichen Lebensmitteln und bietet dadurch noch mehr Platz für Ihre bevorzugten Lebensmittel. Entscheiden Sie dank herausnehmbarem Trenngitter selbst über die Aufteilung und profitieren Sie dank erweitertem Verdampfer, der sich jetzt in allen Innenwänden des Geräts befindet, von der gleichmäßigeren Verteilung kalter Luft. KONTROLLE DES KÜHLGERÄTESTATUS VON ÜBERALL AUS Die CFX3-App bietet ein ganz neues Maß an Kontrolle und Konnektivität. Laden Sie sie kostenlos im App Store oder im Google Play Store herunter und stellen Sie per Smartphone eine Verbindung zu Ihrer netzbetriebenen Kühlbox her. Steuern und überwachen Sie die Temperatur Ihrer Kühlbox aus der Ferne – ob nun vom Fahrersitz aus oder im Bett nach einem langen Tag voller Abenteuer. Dank unserer benutzerfreundlichen Schnittstelle ist es noch leichter als je zuvor, den Kühlstatus Ihrer CFX3 zu überprüfen. Falls Sie versehentlich den Deckel Ihrer CFX3 offen gelassen haben, sendet die App eine Nachricht und bittet Sie, den Deckel zu schließen. Während des Betriebs erfasst die App ganz detailliert die Temperatur und den Stromverbrauch, damit Sie bei Ihrem nächsten Trip besser haushalten können. Halten Sie Lebensmittel frisch. Stürzen Sie sich ins Abenteuer. Genießen Sie eine sorglose Zeit. DIGITALES DISPLAY ZUR EINFACHEN STEUERUNG Die CFX3-Serie verfügt über ein leicht ablesbares HD-Farbdisplay, auf dem die Temperatur und der Betriebszustand Ihrer Kühlbox angezeigt werden. In das Display sind verschiedene Schutzsysteme eingebaut, darunter eine kratzfeste Abdeckung und ein IP65-zertifiziertes Gehäuse zum Schutz vor Staub und Wasserspritzern – für ein sicheres Gefühl in jeder Umgebung. Der aktualisierte USB-Anschluss befindet sich jetzt im Display. So können Sie Ihre tragbaren Geräte noch schneller und ergonomischer aufladen. Die intuitive Benutzeroberfläche zeigt die Betriebsspannung, den Status der Bluetooth-/WLAN-Verbindung sowie die Temperatur mit farbiger Grafik an. Die Betriebseinstellungen Ihrer Kühlbox können in einem einfachen Menü auf Knopfdruck angepasst werden. ROBUSTE AUSFÜHRUNG MIT SCHUTZKLASSE IP44 Beliebte Dometic-Produkte wie die Kompressorkühlboxen CFX3 35 und 75DZ oder die PLB 40-Batterie haben die Schutzklasse IP44. „IP“ steht für „Ingress Protection“ (Schutz vor dem Eindringen von Fremdkörpern/Fremdstoffen aus der Umgebung). Die IP-Schutzklasse gibt an, in welchem Umfang das Produkt vor Feststoffen und Flüssigkeiten geschützt ist. Die Schutzklasse IP44 besagt, dass das Produkt vor dem Eindringen von Festkörpern mit einer Größe ab 1 mm (z. B. dünne Drahtstücke oder Werkzeugspitzen) sowie vor Spritzwasser aus allen Winkeln geschützt ist. Ihre Dometic CFX3-Kompressorkühlbox und die PLB 40-Batterie sind also spritzwasserfest und damit für den Outdoor-Einsatz geeignet. EXPERTISE, ERFAHRUNG UND INNOVATION FÜR PERFEKTE KÜHLLÖSUNGEN Outdoor-Abenteuer wie nie zuvor – mit der Dometic CFX3 35. Ab sofort sind frische Lebensmittel immer griffbereit – dank des marktführenden Kompressors VMSO3 mit Drehzahlregulierung und optimierter Software zum besseren Kühlen und Einfrieren sowie einem geringeren Stromverbrauch. Die CFX3 verfügt über strapazierfähige Schutzrahmen, die die Kanten der Kühlbox schützen, sodass sie sich auch für anspruchsvolle Expeditionen eignet. Durch stabile, federbetriebene Aluminiumgriffe ist sie einfach anzuheben und zu transportieren. Stellen Sie die Kühltemperatur Ihrer CFX3 auf dem TFT-Display ein und packen Sie Ihr Lieblingsessen ein. Laden Sie die CFX3-App herunter und reisen Sie sorgenfrei. Sobald die CFX3 über Ihr Mobiltelefon verbunden ist, können Sie die ideale Temperatur einstellen und erhalten einen detaillierten Überblick über Stromverbrauch und Temperaturen. Unsere vielseitigen Zubehörteile, z. B. eine Isolier- und Schutzhülle, sind die perfekte Ergänzung für Ihre Kühlbox. Weitere Informationen: Merkmale | Fassungsvermögen | 32 l | | Kältemittelart | R134a | | Klimaklasse | N-T | | Zertifizierung | CB, RCM | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Isolationsmaterial | Polyurethan (PU) | | Tragbar | Ja | | Anzahl der Kammern | 1 | | Scharnierdeckel | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Display | LED | | USB Anschluss | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 438 mm | | Verpackungstiefe | 733 mm | | Verpackungshöhe | 458 mm | | Paketgewicht | 20900 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 398 mm | | Tiefe | 694 mm | | Höhe | 407 mm | | Gewicht | 16900 g | Energie | Energiequelle | Elektro | | | AC, Gleichstrom | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | DC input Spannung | 12 - 24 V | | Laden per USB | Ja | Sonstige Funktionen | Energieeffizienzklasse (alt) | A++ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefrierschrank, Tiefkühl-Schrank, Tiefkühlschrank, Caravan-Kühlschrank, Caravankühlschrank, Kühlschrank mobil, SmartHome Kühlbox, Smarte Kühlbox, Universalkühlbox, elektrokühlbox waeco, kühlschrank mobil |
| | |
| |