Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic CFX3 45 Kühlbox 40 l Elektro Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic CFX3 45 Kühlbox 40 l Elektro Schwarz, Silber
Dometic CFX3 45 Kühlbox 40 l Elektro Schwarz, Silber
Dometic CFX3 45 Kühlbox 40 l Elektro Schwarz, Silber
Dometic CFX3 45 Kühlbox 40 l Elektro Schwarz, Silber
Dometic CFX3 45 Kühlbox 40 l Elektro Schwarz, Silber
Dometic CFX3 45 Kühlbox 40 l Elektro Schwarz, Silber
Dometic CFX3 45 Kühlbox 40 l Elektro Schwarz, Silber
Dometic CFX3 45 Kühlbox 40 l Elektro Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79255833
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600025326
EAN/GTIN:
     4015704280005
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Gefrier-Schrank
LÄNGER BLEIBEN
Mit der neuen Dometic CFX3 sind Ihre Outdoor-Erlebnisse einfach kontrollierbar. So, wie nie zuvor. Die CFX3 gibt Ihnen die Möglichkeit, jederzeit Ihre Meinung zu ändern und Ihr Wohlergehen an erste Stelle zu setzen. Auf Reisen, abseits der Straße, im Hinterland oder einfach im Hinterhof: Ihre alltäglichen oder außergewöhnlichen Abenteuer werden von frischen, unversehrten Lebensmitteln, weniger Abfall und einem Gefühl der Sicherheit begleitet und lassen Sie das Hier und Jetzt rundum genießen.

ROBUSTE KONSTRUKTION
Schutzrahmen verhindern Beschädigungen

BENUTZERFREUNDLICHE SCHNITTSTELLE
Wetterfeste, hochauflösende Benutzeroberfläche zeigt den aktuellen Betriebsstatus an

EFFIZIENTER STROMVERBRAUCH
Optimierte VMSO3 Kompressorkühltechnologie

FLEXIBLE STROMVERSORGUNG
Betrieb mit Gleichstrom, Wechselstrom und Solarenergie

PRAKTISCHE CFX3-APP
Temperatursteuerung und Funktionsüberwachung mit CFX3-App

LEICHT ZU TRAGEN
Stabile Tragegriffe mit Aluminiumlegierung

ERLEBEN SIE DIE DOMETIC CFX3
Auf und abseits der Straße, auf dem Wasser oder wo auch immer Sie gerne frische Lebensmittel und kühle Getränke genießen möchten. Erleben Sie die Vielseitigkeit der Dometic CFX3, die jedes Ihrer Abenteuer mitmacht.

MAXIMALE EFFIZIENZ UND KAPAZITÄT
In der Dometic CFX3 können dank der neuen Aufteilung große Mengen Lebensmittel und Getränke verstaut werden. Die CFX3 verzichtet auf das Fach zur Aufbewahrung von verderblichen Lebensmitteln und bietet dadurch noch mehr Platz für Ihre bevorzugten Lebensmittel. Entscheiden Sie dank herausnehmbarem Trenngitter selbst über die Aufteilung und profitieren Sie dank erweitertem Verdampfer, der sich jetzt in allen Innenwänden des Geräts befindet, von der gleichmäßigeren Verteilung kalter Luft.

KONTROLLE DES KÜHLGERÄTESTATUS VON ÜBERALL AUS
Die CFX3-App bietet ein ganz neues Maß an Kontrolle und Konnektivität. Laden Sie sie kostenlos im App Store oder im Google Play Store herunter und stellen Sie per Smartphone eine Verbindung zu Ihrer netzbetriebenen Kühlbox her. Steuern und überwachen Sie die Temperatur Ihrer Kühlbox aus der Ferne – ob nun vom Fahrersitz aus oder im Bett nach einem langen Tag voller Abenteuer. Dank unserer benutzerfreundlichen Schnittstelle ist es noch leichter als je zuvor, den Kühlstatus Ihrer CFX3 zu überprüfen. Falls Sie versehentlich den Deckel Ihrer CFX3 offen gelassen haben, sendet die App eine Nachricht und bittet Sie, den Deckel zu schließen. Während des Betriebs erfasst die App ganz detailliert die Temperatur und den Stromverbrauch, damit Sie bei Ihrem nächsten Trip besser haushalten können. Halten Sie Lebensmittel frisch. Stürzen Sie sich ins Abenteuer. Genießen Sie eine sorglose Zeit.

DIGITALES DISPLAY ZUR EINFACHEN STEUERUNG
Die CFX3-Serie verfügt über ein leicht ablesbares HD-Farbdisplay, auf dem die Temperatur und der Betriebszustand Ihrer Kühlbox angezeigt werden. In das Display sind verschiedene Schutzsysteme eingebaut, darunter eine kratzfeste Abdeckung und ein IP65-zertifiziertes Gehäuse zum Schutz vor Staub und Wasserspritzern – für ein sicheres Gefühl in jeder Umgebung. Der aktualisierte USB-Anschluss befindet sich jetzt im Display. So können Sie Ihre tragbaren Geräte noch schneller und ergonomischer aufladen. Die intuitive Benutzeroberfläche zeigt die Betriebsspannung, den Status der Bluetooth-/WLAN-Verbindung sowie die Temperatur mit farbiger Grafik an. Die Betriebseinstellungen Ihrer Kühlbox können in einem einfachen Menü auf Knopfdruck angepasst werden.

EXPERTISE, ERFAHRUNG UND INNOVATION FÜR PERFEKTE KÜHLLÖSUNGEN
Outdoor-Abenteuer wie nie zuvor – mit der Dometic CFX3 45. Ab sofort sind frische Lebensmittel immer griffbereit – dank des marktführenden Kompressors VMSO3 mit Drehzahlregulierung und optimierter Software zum besseren Kühlen und Einfrieren sowie einem geringeren Stromverbrauch. Die CFX3 verfügt über strapazierfähige Schutzrahmen, die die Kanten der Kühlbox schützen, sodass sie sich auch für anspruchsvolle Expeditionen eignet. Durch stabile, federbetriebene Aluminiumgriffe ist sie einfach anzuheben und zu transportieren. Stellen Sie die Kühltemperatur Ihrer CFX3 auf dem TFT-Display ein und packen Sie Ihr Lieblingsessen ein. Laden Sie die CFX3-App herunter und reisen Sie sorgenfrei. Sobald die CFX3 über Ihr Mobiltelefon verbunden ist, können Sie die ideale Temperatur einstellen und erhalten einen detaillierten Überblick über Stromverbrauch und Temperaturen. Unsere vielseitigen Zubehörteile, z. B. eine Isolier- und Schutzhülle, sind die perfekte Ergänzung für Ihre Kühlbox.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
40 l
Kältemittelart
R134a
Klimaklasse
N-T
Zertifizierung
CB, RCM
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Isolationsmaterial
Polyurethan (PU)
Tragbar
Ja
Anzahl der Kammern
1
Scharnierdeckel
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Display
LCD
USB Anschluss
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
438 mm
Verpackungstiefe
733 mm
Verpackungshöhe
512 mm
Paketgewicht
23200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
398 mm
Tiefe
694 mm
Höhe
479 mm
Gewicht
18700 g
Energie
Energiequelle
Elektro
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC input Spannung
12 - 24 V
Laden per USB
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 664,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,58*
€ 916,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,14*
€ 910,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,45*
€ 874,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,64*
€ 843,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,11*
€ 790,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.