Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Labs T100 Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Labs T100 Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos 20 W
Creative Labs T100 Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos 20 W
Creative Labs T100 Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos 20 W
Creative Labs T100 Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos 20 W
Creative Labs T100 Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos 20 W
Creative Labs T100 Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79347425
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     51MF1690AA000
EAN/GTIN:
     5390660192487
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
20 W
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
72 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
208 mm
Gewicht
1000 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85182200
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
2
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Fernbedienung
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.