Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 8049301 Mülleimer Rechteckig Karton Blau, Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 8049301 Mülleimer Rechteckig Karton Blau, Grün, Weiß
Fellowes 8049301 Mülleimer Rechteckig Karton Blau, Grün, Weiß
Fellowes 8049301 Mülleimer Rechteckig Karton Blau, Grün, Weiß
Fellowes 8049301 Mülleimer Rechteckig Karton Blau, Grün, Weiß
Fellowes 8049301 Mülleimer Rechteckig Karton Blau, Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79523556
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8049301
EAN/GTIN:
     0043859733408
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Recycling Behälter, klein

- Recycling Behälter für die Nutzung auf dem Schreibtisch
- Kleiner Behälter zum Sammeln von zu recycelnden Papierunterlagen
- Hergestellt aus stabiler, B-Flute Wellpappe
- Sekundenschneller Aufbau dank FastFold
- Leichte Leerung dank weit öffnendem Deckel
- Hergestellt aus FSC zertifiziertem Karton, 100% recycelbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
314 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
80 g
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Karton
Produktfarbe
Blau, Grün, Weiß
Zertifizierung
FSC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.