Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia Waste Bin Rechteckig Kunstleder Graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia Waste Bin Rechteckig Kunstleder Graubraun
Rhodia Waste Bin Rechteckig Kunstleder Graubraun
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79862819
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     318824C
EAN/GTIN:
     3037923188246
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfalleimer
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Graubraun
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Material
Kunstleder
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, abfallkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papeteries Sill
318823C
ab € 14,13*
Sonstiges
Papeteries Sill
318923C
ab € 14,10*
Sonstiges
Papeteries Sill
118826C
ab € 14,12*
Sonstiges
Papeteries Sill
194617C
ab € 14,10*
Sonstiges
Papeteries Sill
194627C
ab € 14,11*
Sonstiges
Papeteries Sill
118820C
ab € 14,11*
Sonstiges
Papeteries Sill
194625C
ab € 14,10*
Sonstiges
Papeteries Sill
194621C
ab € 14,03*
Sonstiges
Papeteries Sill
194623C
ab € 14,13*
Sonstiges
Papeteries Sill
194618C
ab € 14,13*
Sonstiges
Papeteries Sill
194619C
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.