Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHR243RTJW Bohrhammer 950 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79867799
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHR243RTJW
EAN/GTIN:
     0088381876186
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung. Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm. Zudem ist ein Anschluss für eine Staubabsaugung direkt integriert. Staubabsaugung im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
24 mm
Nenndrehzahl (max.)
950 RPM
Aufprallenergie (max.)
2 J
Schlagzahl
4700 BPM
Optimaler Bohrdurchmesser (Beton)
6 - 12 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
27 mm
Schallleistungspegel
100 dB
Schalldruckpegel
89 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4900 g
Breite
85 mm
Tiefe
353 mm
Höhe
213 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 476,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,58*
€ 612,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,25*
€ 609,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,55*
€ 602,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,23*
€ 592,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,92*
€ 567,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 146,85*
Zubehör
Makita
632G12-3
ab € 66,79*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,51*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 62,04*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.