Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KE6900AR KVM-Extender Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KE6900AR KVM-Extender Receiver
ATEN KE6900AR KVM-Extender Receiver
ATEN KE6900AR KVM-Extender Receiver
ATEN KE6900AR KVM-Extender Receiver
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80017210
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE6900AR
EAN/GTIN:
     672792011092
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
RS-232 port
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
6.35 W
Merkmale
Typ
Receiver
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Bandbreite
60000 MHz
Auflösung (maximal, analog)
1920 x 1200 Pixel
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-I
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Empfängers
171 mm
Höhe des Empfängers
54.8 mm
Empfängergewicht
1300 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.133,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.291,32*
€ 1.536,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.277,27*
€ 1.519,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.208,67*
€ 1.438,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,87*
€ 1.362,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,29*
€ 1.348,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,45*
Zubehör
Aten
CS62U
ab € 42,56*
Zubehör
Aten
2A-137G
ab € 79,93*
Zubehör
Aten
2L-7DX2U
ab € 28,11*
Zubehör
Aten
CS1734B-AT-G
ab € 91,03*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 162,31*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.665,43*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.927,98*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,72*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,58*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,29*
Zubehör
Aten
CCKM
ab € 1.130,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.