Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr GKPv 6590 ProfiPremiumline 465 l Freistehend A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr GKPv 6590 ProfiPremiumline 465 l Freistehend A
Liebherr GKPv 6590 ProfiPremiumline 465 l Freistehend A
Liebherr GKPv 6590 ProfiPremiumline 465 l Freistehend A
Liebherr GKPv 6590 ProfiPremiumline 465 l Freistehend A
Liebherr GKPv 6590 ProfiPremiumline 465 l Freistehend A
Liebherr GKPv 6590 ProfiPremiumline 465 l Freistehend A
Liebherr GKPv 6590 ProfiPremiumline 465 l Freistehend A
Liebherr GKPv 6590 ProfiPremiumline 465 l Freistehend A
Liebherr GKPv 6590 ProfiPremiumline 465 l Freistehend A
Liebherr GKPv 6590 ProfiPremiumline 465 l Freistehend A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84902628
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998663151
EAN/GTIN:
     9005382195550
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ausfallalarm
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
830 mm
Höhe
2120 mm
Gewicht
129000 g
Paketgewicht
113000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Regaltragfähigkeit
60 kg
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
336 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
4 A
Kühlschrank
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
465 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
597 l
Temperraturreichweite (Zone 1)
-2 - 15 °C
Geräuschpegel
58 dB
Klimaklasse
Class 5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.258,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.469,18*
€ 2.938,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.448,04*
€ 2.913,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.352,12*
€ 2.799,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.300,71*
€ 2.737,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.258,98*
€ 2.688,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.